Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf - 12,0 cm - Ø 28 cm - 8,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf - 12,0 cm - Ø 28 cm - 8,0 l
Bratentopf - 12,0 cm - Ø 28 cm - 8,0 l
Artikel-Nr.:
     3061-5015.280
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5015.280
EAN/GTIN:
     4044925023566
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Bratentopf - 12,0 cm - Ø 28 cm - 8,0 l

  • Bratentopf Serie 5000
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 12,0 cm
  • Ø 28 cm
  • Inhalt 8,0 l
  • Schüttrand
  • Sandwichboden
  • angeschweißte Kaltgriffe
  • geeignet für alle Herdarten (auch Induktion)
  • Lieferung erfolgt ohne Deckel
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
12 cm
Ø:
28 cm
Inhalt:
8 l
Weitere Suchbegriffe: bratentopf 28 cm, braten topf, was germany bratentopf, 5015240, 5015 240
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 36,54*
€ 45,71*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 38,09*
€ 47,70*
Lager 3061
63
Frei Haus
ab € 44,13*
€ 54,94*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.