Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischtopf - 22 cm - Ø 36 cm - 22,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischtopf - 22 cm - Ø 36 cm - 22,0 l
Fleischtopf - 22 cm - Ø 36 cm - 22,0 l
Artikel-Nr.:
     3061-5005.360
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5005.360
EAN/GTIN:
     4044925023450
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf

Fleischtopf - 22 cm - Ø 36 cm - 22,0 l

  • Fleischtopf Serie 5000
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 22 cm
  • Ø 36 cm
  • Inhalt 22,0 l
  • Schüttrand
  • Sandwichboden
  • angeschweißte Kaltgriffe
  • geeignet für alle Herdarten (auch Induktion)
  • Lieferung erfolgt ohne Deckel
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
22 cm
Ø:
36 cm
Inhalt:
22 l
Serie:
Serie 5000
Weitere Suchbegriffe: fleischtopf 36cm, fleisch topf, 5005600, 5005 600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 76,13*
€ 93,94*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 93,05*
€ 114,14*
Lager 3061
31
Frei Haus
ab € 111,71*
€ 136,99*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.