Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Schälchen - 8 x 8 x 4,0 cm - 0,10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Schälchen - 8 x 8 x 4,0 cm - 0,10 l
Mini-Schälchen - 8 x 8 x 4,0 cm - 0,10 l
Artikel-Nr.:
     3061-4996.080
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4996.080
EAN/GTIN:
     4044925075015
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Porzellan-Schale

Mini-Schälchen - 8 x 8 x 4,0 cm - 0,10 l

  • Mini-Schälchen
  • Porzellan
  • eckig
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 8 x 8 x 4,0 cm
  • Inhalt 0,10 l
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Abm.:
8 x 8 x 4,0 cm
Inhalt:
0,1 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,99*
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,49*
€ 2,10*
Lager 3061
2941
1
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,73*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.