| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-4992.220 Herst.-Nr.: 4992.220 EAN/GTIN: 4044925049252 |
| |
|
| | |
| Teller - tiefe Ausführung - Teller
- Porzellan
- Ø 22,0 cm
- tiefe Ausführung
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Ø: | 22 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischsuppen-Teller, Fischsuppenteller, Suppen-Teller, Suppenteller, Essteller, Speiseteller, Teller, essteller porzellan, essteller, 4992220, 4992 220 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 3,06* | € 4,31* | | | | | 24 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 3,51* | € 4,86* | | | | Lager 3061 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,15* | € 5,20* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,00* | ab € 3,3565* | € 5,4165* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,45* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|