Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale - 6 cm - Ø 18 cm - 1,00 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale - 6 cm - Ø 18 cm - 1,00 l
Schale - 6 cm - Ø 18 cm - 1,00 l
Artikel-Nr.:
     3061-4966.180
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4966.180
EAN/GTIN:
     4044925039741
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Porzellan-Schale

Schale - 6 cm - Ø 18 cm - 1,00 l

  • Schale
  • Porzellan
  • Höhe 6 cm
  • Ø 18 cm
  • Inhalt 1,00 l
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Abm.:
6 cm
Ø:
18 cm
Inhalt:
1 l
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 6,29*
€ 8,36*
Lager 3061
836
1
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 9,67*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 10,18*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 8,28*
€ 10,88*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.