Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckenpfanne - für 6 Schnecken - Ø 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneckenpfanne - für 6 Schnecken - Ø 12 cm
Schneckenpfanne - für 6 Schnecken - Ø 12 cm
Artikel-Nr.:
     3061-4938.006
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4938.006
EAN/GTIN:
     4044925047784
Suchbegriffe:
Schnecken-Pfanne
Schnecken-Pfännchen
Schnecken-Platte
Schnecken-Teller

Schneckenpfanne - für 6 Schnecken - Ø 12 cm

  • Schneckenpfanne
  • Porzellan
  • Ø 12 cm
  • mit Stielgriff
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Ø:
12 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,24*
€ 4,37*
11 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,15*
Lager 3061
1020
1
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,73*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.