Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller - Ø 19,0 cm - Porzellan - 4831.190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller - Ø 19,0 cm - Porzellan - 4831.190
Teller - Ø 19,0 cm - Porzellan - 4831.190
Artikel-Nr.:
     3061-4831.190
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4831.190
EAN/GTIN:
     4044925067362
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Teller - Ø 19,0 cm

  • Teller
  • Porzellan
  • Ø 19,0 cm
  • flache Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Ø:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller porzellan, essteller, 4831270, 4831 270
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 2,72*
Lager 3061
2809
1
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,79*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.