| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-4827.060 Herst.-Nr.: 4827.060 EAN/GTIN: 4044925083799 |
| |
|
| | |
| Mini-Schälchen - mit Stielgriff - Mini-Schälchen
- Porzellan
- Höhe 2 cm
- Ø 6 cm
- mit Stielgriff
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Abm.: | 2 cm | Ø: | 6 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 5,20* | ab € 0,65* | € 1,03* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,86* | € 1,33* | | | | Lager 3061 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,93* | € 1,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|