Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermogetränkebehälter Abm. 30 cm - Ø 30 cm - Inhalt 12 l - 4623.121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermogetränkebehälter Abm. 30 cm - Ø 30 cm - Inhalt 12 l - 4623.121
Thermogetränkebehälter Abm. 30 cm - Ø 30 cm - Inhalt 12 l - 4623.121
Artikel-Nr.:
     3061-4623.121
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4623.121
EAN/GTIN:
     4044925098311
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
Metallschnallen

Thermogetränkebehälter Abm. 30 cm - Ø 30 cm - Inhalt 12 l - 4623.121

  • Material: Chromnickelstahl
  • Abmessung: 30 cm
  • Ø: 30 cm
  • Inhalt: 12 l
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
30 cm
Ø:
30 cm
Inhalt:
12 l
Weitere Suchbegriffe: Verschlussklammern, was germany thermo-getränkebehälter, verschlussklammern, Thermogetränkebehälter, Thermogetränkebehälter günstig, Thermogetränkebehälter günstig kaufen, Thermogetränkebehälter 4623.121, 4623121, 4623 121
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 53,91*
€ 67,95*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 59,14*
€ 72,95*
Lager 3061
50
Frei Haus
ab € 67,89*
€ 83,16*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.