Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermogetränkebehälter - 30 cm - Ø 30 cm - 11 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermogetränkebehälter - 30 cm - Ø 30 cm - 11 l
Thermogetränkebehälter - 30 cm - Ø 30 cm - 11 l
Artikel-Nr.:
     3061-4622.120
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4622.120
EAN/GTIN:
     4044925050715
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
Metallschnallen

Thermogetränkebehälter - 30 cm - Ø 30 cm - 11 l

  • Thermogetränkebehälter
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 30 cm
  • Ø 30 cm
  • Inhalt 11 l
  • Deckel mit Dichtung
  • mit 3 Verschlussklammern und Fallgriffen
  • auslaufsicher
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
30 cm
Ø:
30 cm
Inhalt:
11 l
Weitere Suchbegriffe: Verschlussklammern, was germany thermo-getränkebehälter, verschlussklammern, Thermogetränkebehälter, 4622350, 4622 350
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 65,61*
€ 80,57*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 84,60*
€ 103,05*
Lager 3061
36
Frei Haus
ab € 101,50*
€ 123,87*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.