Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermospeisetransportbehälter - 32,5 cm - Ø 33 cm - 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermospeisetransportbehälter - 32,5 cm - Ø 33 cm - 20 l
Thermospeisetransportbehälter - 32,5 cm - Ø 33 cm - 20 l
Artikel-Nr.:
     3061-4619.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4619.200
EAN/GTIN:
     4044925064927
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter

Thermospeisetransportbehälter - 32,5 cm - Ø 33 cm - 20 l

  • Thermospeisetransportbehälter
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 32,5 cm
  • Ø 33 cm
  • Inhalt 20 l
  • mit Fallgriffen
  • mit 3 Verschlussklammern
  • Deckel mit Dichtung und Belüftungsventil
  • auslaufsicher
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
32,5 cm
Ø:
33 cm
Inhalt:
20 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,41*
€ 146,72*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 159,46*
€ 191,09*
Lager 3061
19
Frei Haus
ab € 191,88*
€ 229,85*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,85*
€ 273,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,37*
€ 261,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.