Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermogetränkebehälter - Edelstahl - rund - 6 Verschlusskammern - 4616.151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermogetränkebehälter - Edelstahl - rund - 6 Verschlusskammern - 4616.151
Thermogetränkebehälter - Edelstahl - rund - 6 Verschlusskammern - 4616.151
Artikel-Nr.:
     3061-4616.151
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4616.151
EAN/GTIN:
     4044925097567
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
Metallschnallen

Thermogetränkebehälter - Edelstahl - rund - 6 Verschlusskammern - 4616.151

  • Material: Chromnickelstahl
  • Abmessung: 28 cm
  • Ø: 36 cm
  • Inhalt: 15 l
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
28 cm
Ø:
36 cm
Inhalt:
15 l
Weitere Suchbegriffe: Verschlussklammern, was germany thermo-getränkebehälter, verschlussklammern, Thermogetränkebehälter, Thermogetränkebehälter günstig, Thermogetränkebehälter günstig kaufen, Thermogetränkebehälter 4616.151, 4616151, 4616 151
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 123,50*
€ 149,81*
Lager 3061
16
Frei Haus
ab € 124,73*
€ 151,33*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.