Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermospeisetransportbehälter - 24 cm - Ø 30 cm - 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermospeisetransportbehälter - 24 cm - Ø 30 cm - 10 l
Thermospeisetransportbehälter - 24 cm - Ø 30 cm - 10 l
Artikel-Nr.:
     3061-4615.100
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4615.100
EAN/GTIN:
     4044925055376
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter

Thermospeisetransportbehälter - 24 cm - Ø 30 cm - 10 l

  • Thermospeisetransportbehälter
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 24 cm
  • Ø 30 cm
  • Inhalt 10 l
  • mit 6 Verschlußklammern
  • mit Fallgriffen
  • Deckel mit Dichtung und Belüftungsventil
  • durch den Hartgummiring gut stapelbar
  • auslaufsicher
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
24 cm
Ø:
30 cm
Inhalt:
10 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 126,90*
€ 152,76*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,07*
€ 157,26*
Lager 3061
17
Frei Haus
ab € 149,20*
€ 177,33*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,33*
€ 211,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.