Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmerservicewagen - Aluoptik - schwarze Kantenprofile - Aluminium - 4458.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmerservicewagen - Aluoptik - schwarze Kantenprofile - Aluminium - 4458.001
Zimmerservicewagen - Aluoptik - schwarze Kantenprofile - Aluminium - 4458.001
Artikel-Nr.:
     3061-4458.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4458.001
EAN/GTIN:
     4044925080248
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen

Zimmerservicewagen - Aluoptik - schwarze Kantenprofile

  • Zimmerservicewagen Serie Isabella
  • Aluminium
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 95 x 53 x 116 cm
  • Aluoptik - schwarze Kantenprofile
  • 1 Wäschesack
  • Borde und Seitenteile aus MDF
  • Abmessung, Borde: 50 x 44 cm / Wäschesäcke (zusammengeklappt): 64 cm Länge
  • 2 schwenkbare Rollen Ø 15 cm mit Feststeller und 2 Bockrollen
  • schwarzer Polyester Wäschesack 30 x 40 x 70 cm, waschbar bis 40 °C
  • Aufsatzrahmen aus Aluminium mit variabler Einteilungen für Gästeartikel
  • Wäschesäcke in einer klappbaren Halterung
  • Abweisrollen
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Abm.:
95 x 53 x 116 cm
Serie:
Serie Isabella
Weitere Suchbegriffe: hotelwagen, Stubenmädchenwagen, 4458001, 4458 001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,76*
€ 499,82*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 581,61*
€ 666,79*
Lager 3061
6
Frei Haus
ab € 697,30*
€ 796,99*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,99*
€ 948,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,35*
€ 936,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,24*
€ 899,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,93*
€ 871,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,30*
€ 829,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.