Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmerservicewagen - helle Holzoptik - 2 Säcke - Aluminium - 4454.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmerservicewagen - helle Holzoptik - 2 Säcke - Aluminium - 4454.002
Zimmerservicewagen - helle Holzoptik - 2 Säcke - Aluminium - 4454.002
Artikel-Nr.:
     3061-4454.002
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4454.002
EAN/GTIN:
     4044925080385
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen

Zimmerservicewagen - helle Holzoptik - 2 Säcke

  • Zimmerservicewagen Serie Isabella
  • Aluminium
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 150 x 53 x 116 cm
  • helle Holzoptik - 2 Säcke
  • helle Kantenprofile aus Aluminium
  • Borde und Seitenteile aus MDF
  • Abmessung, Borde: 72 x 44 cm / Wäschesäcke (zusammengeklappt): 90 cm Länge
  • 2 schwenkbare Rollen Ø 15 cm mit Feststeller und 2 Bockrollen
  • schwarzer Polyester Wäschesack 30 x 40 x 70 cm, waschbar bis 40 °C
  • Aufsatzrahmen aus Aluminium mit variabler Einteilungen für Gästeartikel
  • Wäschesäcke in einer klappbaren Halterung
  • Abweisrollen
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Abm.:
150 x 53 x 116 cm
Weitere Suchbegriffe: was hotelwagen, hotelwagen, Wäschesammelwagen, 4454002, 4454 002
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,79*
€ 527,01*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 701,43*
€ 797,47*
Lager 3061
5
Frei Haus
ab € 843,12*
€ 950,99*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,99*
€ 1.131,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,55*
€ 1.119,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,45*
€ 1.076,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,39*
€ 1.045,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,12*
€ 1.003,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.