Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen - Edelstahl - silber - mit schwarzem Teppich - 4442.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen - Edelstahl - silber - mit schwarzem Teppich - 4442.002
Gepäckwagen - Edelstahl - silber - mit schwarzem Teppich - 4442.002
Artikel-Nr.:
     3061-4442.002
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4442.002
EAN/GTIN:
     4044925117470
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen - Edelstahl - silber - mit schwarzem Teppich - 4442.002

  • Material: Edelstahl
  • Gewicht: 35 kg
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: was gepäckwagen, gepäcktransportwagen, Gepäckwagen günstig, Gepäckwagen günstig kaufen, Gepäckwagen 4442.002, 4442002, 4442 002
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,49*
€ 351,38*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 463,07*
€ 540,68*
Lager 3061
8
Frei Haus
ab € 505,10*
€ 585,14*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,14*
€ 696,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,56*
€ 692,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,07*
€ 667,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,60*
€ 644,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,10*
€ 601,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.