Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschewagen - 300 Liter - inkl. Wäschesack - klappbar - 4434.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschewagen - 300 Liter - inkl. Wäschesack - klappbar - 4434.300
Wäschewagen - 300 Liter - inkl. Wäschesack - klappbar - 4434.300
Artikel-Nr.:
     3061-4434.300
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4434.300
EAN/GTIN:
     4044925096782
Suchbegriffe:
Korbwagen
Wäschekorbwagen
Wäschewagen
Wäschesack

Wäschewagen - 300 Liter - inkl. Wäschesack - klappbar - 4434.300

  • Material: Eisen
  • Abmessung: 89,5 x 66,0 x 86,0 cm
  • Gestell - Stahl, pulverbeschichtet
  • klappbar
  • inkl. Wäschesack aus Nylon (300 Liter)
  • Rad Ø 7,5 cm - 2 mit Bremse / 4 Abweiser für Wandschutz
Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Abm.:
89,5 x 66,0 x 86,0 cm
Weitere Suchbegriffe: korbwagen, klappbarer Wäschewagen, Wäschesammelwagen, 4434.300
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,95*
€ 184,82*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 173,75*
€ 211,95*
Lager 3061
19
Frei Haus
ab € 210,10*
€ 253,39*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,47*
€ 284,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,53*
€ 271,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,10*
€ 250,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
4434301
ab € 59,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.