Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenwagen - Z-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenwagen - Z-Form
Garderobenwagen - Z-Form
Artikel-Nr.:
     3061-4422.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4422.001
EAN/GTIN:
     4044925051477
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen

Garderobenwagen - Z-Form

  • Garderobenwagen
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 125 x 55 x 170 cm
  • Z-Form
  • 4 schwenkbare Rollen Ø 10 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Rohrrahmen Ø 3,8 cm
  • durch die Z-Form platzsparend zusammenschiebbar
  • Gewicht 9 kg
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
125 x 55 x 170 cm
Weitere Suchbegriffe: 4422001, 4422 001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,98*
€ 149,83*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 159,64*
€ 199,50*
Lager 3061
20
Frei Haus
ab € 192,10*
€ 238,02*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,02*
€ 283,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,94*
€ 279,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,57*
€ 263,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.