Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmerservicewagen - 2 Türen und 2 Wäschesäcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmerservicewagen - 2 Türen und 2 Wäschesäcke
Zimmerservicewagen - 2 Türen und 2 Wäschesäcke
Artikel-Nr.:
     3061-4415.002
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4415.002
EAN/GTIN:
     4044925081238
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen

Zimmerservicewagen - 2 Türen und 2 Wäschesäcke

  • Zimmerservicewagen
  • Kunststoff
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 154 x 54 x 128,5 cm
  • 2 Türen und 2 Wäschesäcke
  • 2 schwenkbare Rollen Ø 20 cm mit Feststeller und 2 Bockrollen
  • mit 2 Kunststoffböden
  • Gewicht: 43 kg
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abm.:
154 x 54 x 128,5 cm
Weitere Suchbegriffe: was hotelwagen, hotelwagen, Wäschewagen, 4415002, 4415 002
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,88*
€ 340,48*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 376,42*
€ 443,52*
Lager 3061
8
Frei Haus
ab € 455,95*
€ 530,51*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,51*
€ 631,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,13*
€ 624,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,34*
€ 601,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,23*
€ 580,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,95*
€ 542,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.