Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfanne - 4,5 cm - Ø 24 cm - Aluminium - 435.240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfanne - 4,5 cm - Ø 24 cm - Aluminium - 435.240
Pfanne - 4,5 cm - Ø 24 cm - Aluminium - 435.240
Artikel-Nr.:
     3061-435.240
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     435.240
EAN/GTIN:
     4044925072137
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Pfanne - 4,5 cm - Ø 24 cm

  • Pfanne
  • Aluminium
  • Höhe 4,5 cm
  • Ø oben 24 cm
  • mit PTFE Antihaftbeschichtung
  • plangedrehter Boden und Edelstahlkaltgriff
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Abm.:
4,5 cm
Ø oben:
24 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 18,11*
Lager 3061
265
Frei Haus
ab € 14,13*
€ 18,67*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,29*
€ 20,07*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.