Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfanne - 4,0 cm - Ø 20 cm - Aluminium - 435.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfanne - 4,0 cm - Ø 20 cm - Aluminium - 435.200
Pfanne - 4,0 cm - Ø 20 cm - Aluminium - 435.200
Artikel-Nr.:
     3061-435.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     435.200
EAN/GTIN:
     4044925072120
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Pfanne - 4,0 cm - Ø 20 cm

  • Pfanne
  • Aluminium
  • Höhe 4,0 cm
  • Ø oben 20 cm
  • mit PTFE Antihaftbeschichtung
  • plangedrehter Boden und Edelstahlkaltgriff
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Abm.:
4 cm
Ø oben:
20 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
334
Frei Haus
ab € 10,31*
€ 13,97*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,36*
€ 14,02*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,36*
€ 15,05*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.