Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfanne - 4,0 cm - Ø 20 cm - Aluminium - 430.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfanne - 4,0 cm - Ø 20 cm - Aluminium - 430.200
Pfanne - 4,0 cm - Ø 20 cm - Aluminium - 430.200
Artikel-Nr.:
     3061-430.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     430.200
EAN/GTIN:
     4044925043472
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Pfanne - 4,0 cm - Ø 20 cm

  • Pfanne
  • Aluminium
  • Höhe 4,0 cm
  • Ø oben 20 cm
  • mit PTFE Antihaftbeschichtung
  • plangedrehter Boden und Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Abm.:
4 cm
Ø oben:
20 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,94*
€ 13,50*
Lager 3061
400
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 13,59*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.