Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermospeisetransportbehälter - 17,5 cm - 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermospeisetransportbehälter - 17,5 cm - 3 l
Thermospeisetransportbehälter - 17,5 cm - 3 l
Artikel-Nr.:
     3061-3766.300
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3766.300
EAN/GTIN:
     4044925052986
Suchbegriffe:
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter
Gastro-Thermotransportbehälter
Gastronomie-Isolierbehälter

Thermospeisetransportbehälter - 17,5 cm - 3 l

  • Thermospeisetransportbehälter
  • Kunststoff
  • Höhe 17,5 cm
  • Ø 21 cm
  • Inhalt 3 l
  • 1 l Speiseeinsatz
  • Edelstahl Speiseeinsatz mit Kunststoffdeckel
  • am oberen Rand aufliegend
  • Speiseeinsatzhöhe: 4,5 cm / Ø 19 cm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abm.:
17,5 cm
Ø:
21 cm
Inhalt:
3 l
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, gastro-thermobehälter 1 l, gastro thermobehälter, Thermospeisetransportbehälter, 3766400, 3766 400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,00*
€ 23,93*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 20,64*
€ 29,12*
Lager 3061
193
Frei Haus
ab € 22,85*
€ 31,86*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.