Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermogetränkebehälter - Kunststoff - inkl. Tragegriffe - 3754.170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermogetränkebehälter - Kunststoff - inkl. Tragegriffe - 3754.170
Thermogetränkebehälter - Kunststoff - inkl. Tragegriffe - 3754.170
Artikel-Nr.:
     3061-3754.170
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3754.170
EAN/GTIN:
     4044925106856
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
Metallschnallen

Thermogetränkebehälter - Kunststoff - inkl. Tragegriffe - 3754.170

  • Material: Kunststoff
  • Abmessung: 42 x 26 x 60 cm
  • Inhalt: 17 l
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abm.:
42 x 26 x 60 cm
Inhalt:
17 l
Weitere Suchbegriffe: Verschlussklammern, was germany thermo-getränkebehälter, verschlussklammern, Thermogetränkebehälter, Thermogetränkebehälter günstig, Thermogetränkebehälter günstig kaufen, Thermogetränkebehälter 3754.170, 3754170, 3754 170
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,06*
€ 133,70*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 122,58*
€ 147,43*
Lager 3061
25
Frei Haus
ab € 124,66*
€ 150,53*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.