Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermogetränkebehälter - 34 cm - 12 l - Kunststoff - 3752.121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermogetränkebehälter - 34 cm - 12 l - Kunststoff - 3752.121
Thermogetränkebehälter - 34 cm - 12 l - Kunststoff - 3752.121
Artikel-Nr.:
     3061-3752.121
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3752.121
EAN/GTIN:
     4044925041669
Suchbegriffe:
Getränke-Thermobehälter
Getränkebehälter
Thermo-Getränkebehälter
thermo-getränkebehälter 12 liter

Thermogetränkebehälter - 34 cm - 12 l

  • Thermogetränkebehälter
  • Kunststoff
  • blau
  • Höhe 34 cm
  • Inhalt 12 l
  • mit Schraubdeckel und Tragegriff
  • Behälter aus Chromnickelstahl
  • Kunststoff mit PU-Isolierung
  • mit Steckdeckel schwappsicher (separat erhältlich)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Abm.:
34 cm
Inhalt:
12 l
Weitere Suchbegriffe: getränke thermobehälter, Thermogetränkebehälter, 3752181, 3752 181
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 41,19*
€ 53,72*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 45,45*
€ 58,96*
Lager 3061
63
Frei Haus
ab € 52,40*
€ 66,75*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.