| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-3523.280 Herst.-Nr.: 3523.280 EAN/GTIN: 4044925020206 |
| |
|
| | |
| Servierpfanne - Motiv Rind - Servierpfanne
- Gusseisen
- Länge x Breite/Tiefe x Höhe 27 x 16 x 2,0 cm
- Motiv Rind
- mit Holzuntersetzer
- mit abnehmbarem Serviergriff
Weitere Informationen: | | Material: | Gusseisen | Abm.: | 27 x 16 x 2,0 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eisenpfanne, Gussbratpfanne, Gusseisen-Pfanne, Gusseisenpfanne, Gusspfanne, Gastronomie-Untersetzer, Gastronomieuntersetzer, Untersetzer Gastronomie, Gratinpfanne, Gratinplatte, Servier-Pfanne, Servierpfanne, Pfannen-Untersetzer, Pfannenuntersetzer, Topf-Untersetzer, Topfuntersetzer, pfannenuntersetzer, 3523280, 3523 280 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,15* | € 18,45* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,55* | € 18,98* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 14,80* | € 20,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|