Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen - Edelstahl - silber - mit rotem Teppich - 3342.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen - Edelstahl - silber - mit rotem Teppich - 3342.000
Gepäckwagen - Edelstahl - silber - mit rotem Teppich - 3342.000
Artikel-Nr.:
     3061-3342.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3342.000
EAN/GTIN:
     4044925117517
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen - Edelstahl - silber - mit rotem Teppich - 3342.000

  • Material: Edelstahl
  • Gewicht: 35 kg
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
112 x 61 x 186 cm
Weitere Suchbegriffe: was gepäckwagen, gepäcktransportwagen, Gepäckwagen günstig, Gepäckwagen günstig kaufen, Gepäckwagen 3342.000, 3342000, 3342 000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,49*
€ 345,23*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 472,00*
€ 546,92*
Lager 3061
8
Frei Haus
ab € 513,04*
€ 592,62*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,62*
€ 705,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,05*
€ 699,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,42*
€ 674,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,77*
€ 650,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,04*
€ 610,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.