Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Platte - 0,4 - 0,6 cm - GN 1/3 (325 x 176 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Platte - 0,4 - 0,6 cm - GN 1/3 (325 x 176 mm)
GN-Platte - 0,4 - 0,6 cm - GN 1/3 (325 x 176 mm)
Artikel-Nr.:
     3061-3310.013
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3310.013
EAN/GTIN:
     4044925080491
Suchbegriffe:
GN-Platte
Gastronorm-Platte
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten

GN-Platte - 0,4 - 0,6 cm - GN 1/3 (325 x 176 mm)

  • GN-Platte
  • Naturschiefer
  • Höhe 0,4 - 0,6 cm
  • GN-Größe: GN 1/3 (325 x 176 mm)
  • die besondere Optik entsteht durch gebrochene Kanten
  • rutschhemmende Füße verhindern Kratzer auf dem Untergrund
  • optimale Kältespeicherung
Weitere Informationen:
Material:
Naturschiefer
Abm.:
0,4 - 0,6 cm
GN-Abm.:
GN 1/3 (325 x 176 mm)
Weitere Suchbegriffe: Platte Gastronomie, gn platte, 3310014, 3310 014
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 4,58*
Lager 3061
1429
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 4,83*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,98*
€ 5,09*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.