| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-3310.012 Herst.-Nr.: 3310.012 EAN/GTIN: 4044925080484 |
| |
|
| | |
| GN-Platte - 0,4 - 0,6 cm - GN 1/2 (325 x 265 mm) - GN-Platte
- Naturschiefer
- Höhe 0,4 - 0,6 cm
- GN-Größe: GN 1/2 (325 x 265 mm)
- die besondere Optik entsteht durch gebrochene Kanten
- rutschhemmende Füße verhindern Kratzer auf dem Untergrund
- optimale Kältespeicherung
Weitere Informationen: | | Material: | Naturschiefer | Abm.: | 0,4 - 0,6 cm | GN-Abm.: | GN 1/2 (325 x 265 mm) mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,69* | € 5,93* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,69* | € 5,93* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 3,93* | € 6,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|