Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backmatte - für 60 x 40 cm Backbleche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backmatte - für 60 x 40 cm Backbleche
Backmatte - für 60 x 40 cm Backbleche
Artikel-Nr.:
     3061-3150.590
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3150.590
EAN/GTIN:
     4044925062565
Suchbegriffe:
Backmatte
Backofenmatte

Backmatte - für 60 x 40 cm Backbleche

  • Backmatte
  • Silikon
  • fiberglasverstärktes Silikon
Weitere Informationen:
Material:
fiberglas verstärktes Silikon
Abm.:
für Backbleche 60 x 40 cm cm
Weitere Suchbegriffe: 3150590, 3150 590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 15,67*
Lager 3061
308
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 16,15*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,26*
€ 17,57*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.