Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgrenzungspfosten Gurtfarbe schwarz - Gurtlänge 2 m - 2915.604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgrenzungspfosten Gurtfarbe schwarz - Gurtlänge 2 m - 2915.604
Abgrenzungspfosten Gurtfarbe schwarz - Gurtlänge 2 m - 2915.604
Artikel-Nr.:
     3061-2915.604
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2915.604
EAN/GTIN:
     4044925107648
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Abgrenzungspfosten Gurtfarbe schwarz - Gurtlänge 2 m - 2915.604

  • Material: Edelstahl
  • Farbe: schwarz
  • Abmessung: 88,5 cm
  • Ø: Teller Ø 35 cm cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
schwarz
Abm.:
88,5 cm
eigenes Format:
Teller Ø 35 cm cm
Serie:
Serie Smart
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Kordelpfosten, Kordelständer, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund, absperrpfosten, absperrpfosten schwarz, Personenleitsystem, Personenleitsystem günstig, Personenleitsystem günstig kaufen, Personenleitsystem 2915.104, 2915104, 2915 104
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 57,16*
€ 74,43*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 70,01*
€ 90,30*
Lager 3061
42
Frei Haus
ab € 84,33*
€ 107,82*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.