Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerspender - mit Bajonettverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerspender - mit Bajonettverschluss
Zuckerspender - mit Bajonettverschluss
Artikel-Nr.:
     3061-2466.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2466.000
EAN/GTIN:
     4044925067782
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Zuckerspender - mit Bajonettverschluss

  • Zuckerspender
  • Glas
  • Höhe 17 cm
  • Ø 5 cm
  • Inhalt 0,2 l
  • mit Bajonettverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Abm.:
17 cm
Ø:
5 cm
Inhalt:
0,2 l
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, Schokostreuer, Zucker-Streuer, Zuckerstreuer, gewürzstreuer edelstahl, gewürz streuer, Zuckerspender, 2466000, 2466 000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 7,49*
Lager 3061
602
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,69*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.