Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen - goldfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen - goldfarben
Gepäckwagen - goldfarben
Artikel-Nr.:
     3061-2244.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2244.000
EAN/GTIN:
     4044925086813
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen - goldfarben

  • Gepäckwagen
  • Edelstahl
  • gold
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 105 x 62 x 180 cm
  • 2 schwenkbare Rollen Ø 11,5 cm
  • mit Feststeller
  • 2 Bockrollen
  • Rohrrahmen Ø 3,8 cm
  • integrierte Garderobenstange
  • umlaufendes Stoßprofil aus Gummi
  • Gewicht: 27 kg
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
gold
Abm.:
105 x 62 x 180 cm
Weitere Suchbegriffe: was gepäckwagen, gepäcktransportwagen, 4444000, 4444 000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,84*
€ 308,40*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 339,71*
€ 397,19*
Lager 3061
9
Frei Haus
ab € 407,77*
€ 474,64*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,64*
€ 564,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,69*
€ 560,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,05*
€ 539,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,67*
€ 522,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,77*
€ 485,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.