Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen - Edelstahl - gold - mit schwarzem Teppich - 2242.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen - Edelstahl - gold - mit schwarzem Teppich - 2242.002
Gepäckwagen - Edelstahl - gold - mit schwarzem Teppich - 2242.002
Artikel-Nr.:
     3061-2242.002
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2242.002
EAN/GTIN:
     4044925117463
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen - Edelstahl - gold - mit schwarzem Teppich - 2242.002

  • Material: Edelstahl
  • Gewicht: 35 kg
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
gold
Abm.:
112 x 61 x 186 cm
Weitere Suchbegriffe: was gepäckwagen, gepäcktransportwagen, Gepäckwagen günstig, Gepäckwagen günstig kaufen, Gepäckwagen 2242.002, 2242002, 2242 002
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,57*
€ 366,39*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 525,00*
€ 609,40*
Lager 3061
7
Frei Haus
ab € 575,49*
€ 666,70*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,70*
€ 793,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,63*
€ 787,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,95*
€ 755,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,67*
€ 729,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,49*
€ 684,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.