| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-2115.240 Herst.-Nr.: 2115.240 EAN/GTIN: 4044925017206 |
| |
|
| | |
| Schneeschlagkessel - Schneeschlagkessel
- Chromnickelstahl
- Höhe 13,0 cm
- Ø (innen) 24 cm
- Inhalt 3,8 l
Weitere Informationen: | | Material: | Chromnickelstahl | Abm.: | 13 cm | Ø (innen): | 24 cm | Inhalt: | 3,8 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,22* | € 19,36* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,52* | € 21,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,54* | € 21,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|