Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasserolle - Kupfer - mit Deckel - 2030.160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasserolle - Kupfer - mit Deckel - 2030.160
Kasserolle - Kupfer - mit Deckel - 2030.160
Artikel-Nr.:
     3061-2030.160
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2030.160
EAN/GTIN:
     4044925097147
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf

Kasserolle - Kupfer - mit Deckel - 2030.160

  • Material: Kupfer
  • Abmessung: 8 cm
  • Ø: 16 cm
Weitere Informationen:
Material:
Kupfer
Abm.:
8 cm
Ø:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Stielkasserolle, Stieltopf, was germany kasserolle, kasserolle, Kasserolle günstig, Kasserolle günstig kaufen, Kasserolle 2030.160, 2030160, 2030 160
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 34,86*
€ 43,91*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 58,22*
€ 72,69*
Lager 3061
68
Frei Haus
ab € 70,60*
€ 86,44*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.