Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielkasserolle - mit Stielgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stielkasserolle - mit Stielgriff
Stielkasserolle - mit Stielgriff
Artikel-Nr.:
     3061-2003.161
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2003.161
EAN/GTIN:
     4044925015202
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf

Stielkasserolle - mit Stielgriff

  • Stielkasserolle
  • Chromnickelstahl
  • Kupferoptik
  • Höhe 8 cm
  • Ø 16 cm
  • Inhalt 1,7 l
  • mit Stielgriff
  • Serviergeschirr
  • mit Deckel
  • innen Chromnickelstahl
  • außen Kupferbeschichtung
  • ohne Sandwichboden
  • angenietete Messinggriffe
  • Schutzlack im Wasserbad mit Caustic Soda entfernen
  • nicht für Herdplatten geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Farbe:
Kupferoptik
Abm.:
8 cm
Ø:
16 cm
Inhalt:
1,7 l
Weitere Suchbegriffe: Stielkasserolle, Stieltopf, was germany kasserolle, kasserolle, 2003161, 2003 161
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,49*
€ 23,24*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 34,68*
€ 43,93*
Lager 3061
185
Frei Haus
ab € 39,90*
€ 50,31*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.