Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandregal - 2 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandregal - 2 Böden
Wandregal - 2 Böden
Artikel-Nr.:
     3061-1972.102
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1972.102
EAN/GTIN:
     4044925080088
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
was wandregal
wand regal

Wandregal - 2 Böden

  • Wandregal
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Breite 100 x 35 cm
  • höhenverstellbare Böden
  • inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
100 x 35 cm
Weitere Suchbegriffe: 1972102, 1972 102
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,25*
€ 126,02*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 104,44*
€ 132,72*
Lager 3061
26
Frei Haus
ab € 125,25*
€ 158,25*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.