Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen - für 10 GN 1/1 - 60,5 x 44,5 x 165 cm - Aluminium - 1955.531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettwagen - für 10 GN 1/1 - 60,5 x 44,5 x 165 cm - Aluminium - 1955.531
Tablettwagen - für 10 GN 1/1 - 60,5 x 44,5 x 165 cm - Aluminium - 1955.531
Artikel-Nr.:
     3061-1955.531
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1955.531
EAN/GTIN:
     4044925081344
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Tablettwagen - für 10 GN 1/1 - 60,5 x 44,5 x 165 cm

  • Tablettwagen
  • Aluminium
  • helle Holzoptik
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 60,5 x 44,5 x 165 cm
  • passend für 10 Tabletts
  • 4 schwenkbare Rollen Ø 12 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Alu-Profile mit MDF-Seitenteilen
  • Gewicht: 37 kg
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
helle Holzoptik
Abm.:
60,5 x 44,5 x 165 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,34*
€ 465,49*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 506,20*
€ 588,57*
Lager 3061
7
Frei Haus
ab € 555,86*
€ 640,22*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,22*
€ 761,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,85*
€ 748,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,35*
€ 717,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,62*
€ 695,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,86*
€ 661,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.