Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen - für 10 GN 1/1 - 60,5 x 44,5 x 165 cm - Aluminium - 1955.530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettwagen - für 10 GN 1/1 - 60,5 x 44,5 x 165 cm - Aluminium - 1955.530
Tablettwagen - für 10 GN 1/1 - 60,5 x 44,5 x 165 cm - Aluminium - 1955.530
Artikel-Nr.:
     3061-1955.530
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1955.530
EAN/GTIN:
     4044925081337
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Tablettwagen - für 10 GN 1/1 - 60,5 x 44,5 x 165 cm

  • Tablettwagen
  • Aluminium
  • Aluoptik
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 60,5 x 44,5 x 165 cm
  • passend für 10 Tabletts
  • 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller
  • Alu-Profile mit MDF-Seitenteilen
  • Gewicht: 37 kg
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Aluoptik
Abm.:
60,5 x 44,5 x 165 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,36*
€ 462,81*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 506,62*
€ 585,14*
Lager 3061
7
Frei Haus
ab € 555,65*
€ 636,47*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,47*
€ 757,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,10*
€ 743,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,54*
€ 714,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,74*
€ 693,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,65*
€ 661,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.