Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen - für 7 Tabletts 45,5 x 35,5 cm - 51,5 x 47,5 x 125 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettwagen - für 7 Tabletts 45,5 x 35,5 cm - 51,5 x 47,5 x 125 cm
Tablettwagen - für 7 Tabletts 45,5 x 35,5 cm - 51,5 x 47,5 x 125 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1955.407
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1955.407
EAN/GTIN:
     4044925082099
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen

Tablettwagen - für 7 Tabletts 45,5 x 35,5 cm - 51,5 x 47,5 x 125 cm

  • Tablettwagen
  • Aluminium
  • Aluoptik
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 51,5 x 47,5 x 125 cm
  • für 7 Tabletts
  • 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller
  • Alu-Profile mit MDF-Seitenteilen
  • Gewicht: 26,5 kg
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Aluoptik
Abm.:
51,5 x 47,5 x 125 cm
Weitere Suchbegriffe: 1955507, 1955 507
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,35*
€ 371,46*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 361,82*
€ 422,40*
Lager 3061
10
Frei Haus
ab € 432,62*
€ 504,24*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,24*
€ 600,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,93*
€ 594,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,09*
€ 572,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,01*
€ 553,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,62*
€ 514,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.