Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen - für 2 x 10 GN 1/1 - 80 x 60 x 165 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettwagen - für 2 x 10 GN 1/1 - 80 x 60 x 165 cm
Tablettwagen - für 2 x 10 GN 1/1 - 80 x 60 x 165 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1955.253
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1955.253
EAN/GTIN:
     4044925085076
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Tablettwagen - für 2 x 10 GN 1/1 - 80 x 60 x 165 cm

  • Tablettwagen
  • Aluminium
  • Aluoptik
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 80 x 60 x 165 cm
  • für 2 x 10 Tabeltts
  • 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller
  • Alu-Profile mit MDF-Seitenteilen
  • Gewicht: 48 kg
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Aluoptik
Abm.:
80 x 60 x 165 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,57*
€ 574,52*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 734,48*
€ 826,29*
Lager 3061
4
Frei Haus
ab € 882,53*
€ 976,67*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,67*
€ 1.162,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,26*
€ 1.141,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,48*
€ 1.084,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,08*
€ 1.063,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,53*
€ 1.050,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.