Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwagen - für 15 Backbleche 60 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwagen - für 15 Backbleche 60 x 40 cm
Regalwagen - für 15 Backbleche 60 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1954.600
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1954.600
EAN/GTIN:
     4044925083621
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen

Regalwagen - für 15 Backbleche 60 x 40 cm

  • Regalwagen
  • Edelstahl
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 62 x 47 x 174 cm
  • für 15 Backbleche 60 x 40 cm
  • 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller
  • mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Tabletts
  • Gewicht: 24 kg
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
62 x 47 x 174 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 173,15*
€ 211,05*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,41*
€ 217,46*
Lager 3061
15
Frei Haus
ab € 185,38*
€ 225,60*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,49*
€ 265,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,47*
€ 255,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.