Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Regalwagen - für 7 GN 1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Regalwagen - für 7 GN 1/1
GN-Regalwagen - für 7 GN 1/1
Artikel-Nr.:
     3061-1953.533
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1953.533
EAN/GTIN:
     4044925088695
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

GN-Regalwagen - für 7 GN 1/1

  • GN-Regalwagen
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 55 x 38 x 95 cm
  • für 7 GN 1/1
  • oder 14 GN 1/1 Tabletts
  • 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller,
  • mit Arbeitsplatte und Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tabletts
  • Gewicht: 15,5 kg
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
55 x 38 x 95 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,34*
€ 151,57*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 130,17*
€ 159,40*
Lager 3061
19
Frei Haus
ab € 155,81*
€ 190,50*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.