Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen - 7 Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen - 7 Schienen
Transportwagen - 7 Schienen
Artikel-Nr.:
     3061-1952.507
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1952.507
EAN/GTIN:
     4044925092388
Suchbegriffe:
Geschirrkorb-Wagen
Geschirrkorbwagen
geschirrkorb wagen

Transportwagen - 7 Schienen

  • Transportwagen
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 55,5 x 44,5 x 170 cm
  • 7 Schienen
  • Abstand: 20 cm
  • 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller
  • mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Körbe
  • Lieferung erfolgt ohne Spülmaschinenkörbe
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
55,5 x 44,5 x 170 cm
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, 1952507, 1952 507
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,22*
€ 191,08*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 183,54*
€ 222,05*
Lager 3061
14
Frei Haus
ab € 220,40*
€ 264,19*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,06*
€ 310,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,69*
€ 291,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,40*
€ 262,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.