Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen - 71 x 41 x 84 cm - 2 Borde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen - 71 x 41 x 84 cm - 2 Borde
Servierwagen - 71 x 41 x 84 cm - 2 Borde
Artikel-Nr.:
     3061-1950.004
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1950.004
EAN/GTIN:
     4044925070973
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 2 böden
servier wagen

Servierwagen - 71 x 41 x 84 cm

  • Servierwagen
  • Edelstahl
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 71 x 41 x 84 cm
  • 2 Borde - Abstand 46 cm
  • 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller
  • Tragfähigkeit ca. 60 kg pro Bord
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
71 x 41 x 84 cm
Weitere Suchbegriffe: servierwagen was, 1950002, 1950 002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.