Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischspieß - 20 cm - Bambus - 250er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischspieß - 20 cm - Bambus - 250er Set
Fleischspieß - 20 cm - Bambus - 250er Set
Artikel-Nr.:
     3061-1880.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1880.200
EAN/GTIN:
     4044925040426
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß

Fleischspieß - 20 cm

  • Fleischspieß
  • Bambus
  • Länge 20 cm
  • 250 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Abm.:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Schaschlik-Spieße, Schaschlikspieße, fleischspieß, 1880200, 1880 200
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,79*
Lager 3061
3571
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1,47*
€ 2,85*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,61*
€ 3,07*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.