Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel - 6,5 cm - Ø 14,0 cm - 0,52 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel - 6,5 cm - Ø 14,0 cm - 0,52 l
Schüssel - 6,5 cm - Ø 14,0 cm - 0,52 l
Artikel-Nr.:
     3061-1776.140
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1776.140
EAN/GTIN:
     4044925080859
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen

Schüssel - 6,5 cm - Ø 14,0 cm - 0,52 l

  • Schüssel
  • Glas
  • Höhe 6,5 cm
  • Ø 14,0 cm
  • Inhalt 0,52 l
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Abm.:
6,5 cm
Ø:
14 cm
Inhalt:
0,52 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
2809
1
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 2,57*
11 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 2,57*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 1,42*
€ 2,78*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.