Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel - 4,0 cm - Ø 9,0 cm - 0,14 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel - 4,0 cm - Ø 9,0 cm - 0,14 l
Schüssel - 4,0 cm - Ø 9,0 cm - 0,14 l
Artikel-Nr.:
     3061-1776.090
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1776.090
EAN/GTIN:
     4044925080828
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen

Schüssel - 4,0 cm - Ø 9,0 cm - 0,14 l

  • Schüssel
  • Glas
  • Höhe 4,0 cm
  • Ø 9,0 cm
  • Inhalt 0,14 l
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Abm.:
4 cm
Ø:
9 cm
Inhalt:
0,14 l
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,20*
ab € 0,37*
€ 0,84*
Lager 3061
5102
1
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,80*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.