Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel - 3,5 cm - Ø 7,5 cm - 0,07 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel - 3,5 cm - Ø 7,5 cm - 0,07 l
Schüssel - 3,5 cm - Ø 7,5 cm - 0,07 l
Artikel-Nr.:
     3061-1776.075
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1776.075
EAN/GTIN:
     4044925080811
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen

Schüssel - 3,5 cm - Ø 7,5 cm - 0,07 l

  • Schüssel
  • Glas
  • Höhe 3,5 cm
  • Ø 7,5 cm
  • Inhalt 0,07 l
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Abm.:
3,5 cm
Ø:
7,5 cm
Inhalt:
0,07 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
48
48
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,96*
14 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 0,74*
€ 1,17*
Lager 3061
6410
1
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,32*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.